Motion
711818
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - BV, 0.156 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01326557
N° MFR711818
Prix9.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en V pour bloc en nitrile - BV, 0.156 po de largeur, matériau en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI01326557
N° MFR711818
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
Prix9.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    1.313 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.156 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Section transversale
    0.156 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • CUP_NON
    085311079006

Aperçu

Description du fabricant
711818 JOINT D’HUILE