Motion
400080
Chaîne d’ingénierie - Chaîne d’aciérie soudée, série 110 / 6.000 po pas, rivetée
N° D’ARTICLE MI01326688
N° MFR400080
Prix86.61 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne d’ingénierie - Chaîne d’aciérie soudée, série 110 / 6.000 po pas, rivetée
N° D’ARTICLE MI01326688
N° MFR400080
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
Prix86.61 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.5000 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    110 / 6.000 po
  • Hauteur intérieure de la plaque
    1.5000 po
  • Largeur intérieure
    1.7500 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.3750 po
  • Diamètre de la broche
    0.7500 po
  • Longueur de la goupille
    4.2500 po
  • Diamètre du rouleau
    1.2500 po
  • Résistance à la traction
    69000 lb
  • Poids par pied
    7.2 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    110 / 6.000 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 700° F
  • Matériau de la plaque extérieure
    Carbone moyen
  • Matériau de la broche
    Acier allié, traité thermiquement
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Matériau du rouleau
    Carbone moyen
  • Série
    Chaîne d’aciérie soudée
  • Normes respectées
    ASME B29.16M
  • Capacité de charge utile
    7875 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE WR110 , LISSE, RIVETÉE
  • Prix par pied
  • Expédié en torons d’environ 10 pi
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté