Motion
BH 09
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.767-18 , 2.5310 DE, 2.2810 po Dia. de face, 0.5000 po Largeur, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327129
N° MFRBH 09
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 1.767-18 , 2.5310 DE, 2.2810 po Dia. de face, 0.5000 po Largeur, Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01327129
N° MFRBH 09

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    19900 lb
  • Visage Diamètre  
    2.2810 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5310 po
  • Largeur totale
    0.5000 po
  • Filetage Taille  
    1.7670-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BH
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968300908

Aperçu

Description du fabricant
BH 09 ÉCROU AUTOBLOQUANT