Motion
711841
Duralip (D) – Joint d’étanchéité en V en nitrile carboxylé – BV, 0.250 po de largeur, Duralip (D) – Matériau en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01327946
N° MFR711841
Prix43.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duralip (D) – Joint d’étanchéité en V en nitrile carboxylé – BV, 0.250 po de largeur, Duralip (D) – Matériau en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01327946
N° MFR711841

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    3.500 po
  • Poids
    0.17 lb
  • Largeur
    0.250 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Section transversale
    0.250 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • CUP_NON
    085311079181

Aperçu

Description du fabricant
711841 JOINT D’HUILE