Motion
711852
Duralip (D) – Joint d’étanchéité en V en nitrile carboxylé – BV, 0.313 po de largeur, Duralip (D) – Matériau en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01328239
N° MFR711852
Prix62.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duralip (D) – Joint d’étanchéité en V en nitrile carboxylé – BV, 0.313 po de largeur, Duralip (D) – Matériau en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01328239
N° MFR711852
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
Prix62.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    6.375 po
  • Poids
    0.18 lb
  • Largeur
    0.313 po

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 250 °F
  • Section transversale
    0.313 po
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Type de joint
    Joint d'étanchéité en V du bloc
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.
  • CUP_NON
    085311079266

Aperçu

Description du fabricant
711852 JOINT D’HUILE