Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.495 po
- Largeur totale0.281 po
- Diamètre de l’arbre3.000 po
- Poids0.07 lb
Détails
- Description de la constructionHydraulique/pneumatique
- Plage de température continue-40 à 400°F
- Mot-clé de descriptionConception WS
- Type de conceptionWS
- Matériau pour les lèvresCaoutchouc fluoro (FKM)
- Type de lèvresDouble lèvre, sans électrificateur ni ressort, essuie-glace hydraulique
- Numéro CUP du fabricant085311079389
- Solide/SéparéSolide
- Application typiqueConçu pour les tiges alternatives. En tant qu’essuie-glace, il exclut la saleté et les contaminants protégeant le joint de tige et les composants internes.