Motion
712128
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 5.000 in Shaft Dia., 5.495 in OD, 0.281 in Overall Width, WS Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01328668
N° MFR712128
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 5.000 in Shaft Dia., 5.495 in OD, 0.281 in Overall Width, WS Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01328668
N° MFR712128
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.495 po
  • Largeur totale
    0.281 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.000 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception WS
  • Type de conception
    WS
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Double lèvre, sans électrificateur ni ressort, essuie-glace hydraulique
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079402
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Conçu pour les tiges alternatives. En tant qu’essuie-glace, il exclut la saleté et les contaminants protégeant le joint de tige et les composants internes.

Aperçu

Description du fabricant
712128 JOINT D’HUILE