Motion
712544
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.000 in OD, 0.188 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01329116
N° MFR712544
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 1.625 in Shaft Dia., 2.000 in OD, 0.188 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01329116
N° MFR712544
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.000 po
  • Largeur totale
    0.188 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.625 po
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception BV
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.

Aperçu

Description du fabricant
712544 JOINT D’HUILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon