Motion
662
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 9 mm, DI 19 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI01329240
N° MFR662
Prix105.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 9 mm, DI 19 mm, LTB 22 mm
N° D’ARTICLE MI01329240
N° MFR662

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix105.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    9 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Longueur totale
    22 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345004459
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345004459

Aperçu

Description du fabricant
6202690 9MM TRANTORQUE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon