Motion
664
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 11 mm, DI 22.5 mm, LTB 25.5 mm
N° D’ARTICLE MI01329295
N° MFR664
Prix98.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 11 mm, DI 22.5 mm, LTB 25.5 mm
N° D’ARTICLE MI01329295
N° MFR664

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    11 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    25.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22.5 mm
  • Longueur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003964
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345003964

Aperçu

Description du fabricant
6202710 11MM TRANTORQUE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon