Motion
666
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 14 mm, DI 22.5 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI01329324
N° MFR666
Prix99.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque, DI 14 mm, DI 22.5 mm, LTB 28.5 mm
N° D’ARTICLE MI01329324
N° MFR666

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix99.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    14 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    28.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22.5 mm
  • Longueur totale
    28.5 mm
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003605
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque
  • CUP_NON
    662345003605

Aperçu

Description du fabricant
6202740 14MM TRANTORQUE