Motion
713313
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 2.045 , diamètre extérieur 2.250 , largeur totale 0.115 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01329454
N° MFR713313
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 2.045 , diamètre extérieur 2.250 , largeur totale 0.115 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01329454
N° MFR713313

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Largeur totale
    0.115 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.045 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception SR
  • Type de conception
    SR
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079662
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.

Aperçu

Description du fabricant
713313 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon