Motion
713314
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 1.984 , diamètre extérieur 2.375 , largeur totale 0.115 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01329481
N° MFR713314
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 1.984 , diamètre extérieur 2.375 , largeur totale 0.115 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01329481
N° MFR713314
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.375 po
  • Largeur totale
    0.115 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.984 po
  • Poids
    0.037 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception SR
  • Type de conception
    SR
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079679
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.

Aperçu

Description du fabricant
713314 JOINT D’HUILE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon