Motion
B3K21
Bouchon hydraulique - matériau de corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 2200 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01329619
N° MFRB3K21
Prix19.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique - matériau de corps en laiton, vanne bidirectionnelle, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 2200 psi, taille de corps 3/8 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01329619
N° MFRB3K21
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
Prix19.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.88 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Débit
    6.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Hansen Coupling (Danfoss QD)
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Déversement
    0.07101 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape bidirectionnelle
  • Pression de service
    2200 psi
  • Plage de pression de service
    2001 à 3000 psi

Aperçu

Description du fabricant
FICHE MOBILE B3K21