Motion
685
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 35 mm, DI 60.5 mm, LTB 69.9 mm
N° D’ARTICLE MI01329647
N° MFR685
Prix292.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague sans clé - Série Trantorque GT, DI 35 mm, DI 60.5 mm, LTB 69.9 mm
N° D’ARTICLE MI01329647
N° MFR685
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
Votre prix292.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    69.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60.5 mm
  • Longueur totale
    69.9 mm
  • Poids
    1.69 lb

Détails

  • Type de bague sans clé
    Serrage de l’écrou du collier
  • Numéro CUP du fabricant
    662345003551
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Trantorque GT
  • CUP_NON
    662345003551

Aperçu

Description du fabricant
6202850 35MM TRANTORQUE