Motion
714427
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 4.799 , diamètre extérieur 5.000 , largeur totale 0.115 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01329716
N° MFR714427
Prix98.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 4.799 , diamètre extérieur 5.000 , largeur totale 0.115 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01329716
N° MFR714427

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix98.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.000 po
  • Largeur totale
    0.115 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.799 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception SR
  • Type de conception
    SR
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079761
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.

Aperçu

Description du fabricant
714427 JOINT D’HUILE