Motion
714885
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 4.500 in OD, 0.250 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01330154
N° MFR714885
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fluoro Rubber Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 4.500 in OD, 0.250 in Overall Width, BV Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01330154
N° MFR714885
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.500 po
  • Largeur totale
    0.250 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.101 lb

Détails

  • Plage de température continue
    -40 à 400°F
  • Mot-clé de description
    Conception BV
  • Type de conception
    BV
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Tolérance de pression
    Jusqu’à 4000 psi (plus de 500 psi utilisent une laveuse de secours)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    À utiliser avec des applications combinées Motion, ou de Motion rotatif seulement dans des applications à petite vitesse comme les soupapes actionnées à la main, les freins, les embrayages, les accumulateurs, les vérins, les pompes et les dispositifs d’aspiration.

Aperçu

Description du fabricant
714885 JOINT D’HUILE