Motion
715043
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 1.371 , diamètre extérieur 1.500 , largeur totale 0.070 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01330259
N° MFR715043
Prix27.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d'huile PTFE - Solide, diamètre d'arbre 1.371 , diamètre extérieur 1.500 , largeur totale 0.070 , conception SR, matériau de lèvre PTFE
N° D’ARTICLE MI01330259
N° MFR715043
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
Prix27.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Largeur totale
    0.070 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.371 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Description de la construction
    Hydraulique/pneumatique
  • Plage de température continue
    -200 à 350°F
  • Mot-clé de description
    Conception SR
  • Type de conception
    SR
  • Matériau pour les lèvres
    PTFE
  • Numéro CUP du fabricant
    085311079969
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.

Aperçu

Description du fabricant
715043 JOINT D’HUILE