Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur9.000 po
- Largeur totale0.143 po
- Diamètre de l’arbre8.756 po
- Poids0.98 lb
Détails
- Description de la constructionHydraulique/pneumatique
- Plage de température continue-200 à 350°F
- Mot-clé de descriptionConception SR
- Type de conceptionSR
- Matériau pour les lèvresPTFE
- Numéro CUP du fabricant085311080040
- Solide/SéparéSolide
- Application typiquePour les applications hydrauliques et pneumatiques (puissance liquide). Ils peuvent remplacer les bagues en métal conventionnel ou en carbone segmenté dans les applications pneumatiques, ou les joints en caoutchouc et en cuir.