Motion
B6T32
Bouchon à usage général - matériau du corps en laiton, non soumis à une pression, 3/4 po, 1700 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01330563
N° MFRB6T32
Prix23.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon à usage général - matériau du corps en laiton, non soumis à une pression, 3/4 po, 1700 psi, 3/4 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01330563
N° MFRB6T32
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
Prix23.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    3/4 po

Détails

  • Application
    Transfert de fluide, pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    6800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/4 po
  • Débit
    66.00 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Type de vanne
    Sans soupape
  • Pression de service
    1700 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON B6T32