Motion
NP 11
Contre-écrou de précision - Filetage 2.157-18 , diamètre extérieur 2.9690 po, diamètre extérieur 2.6560 po, largeur 0.5100 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01331324
N° MFRPN 11
Prix19.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou de précision - Filetage 2.157-18 , diamètre extérieur 2.9690 po, diamètre extérieur 2.6560 po, largeur 0.5100 po, acier au carbone
N° D’ARTICLE MI01331324
N° MFRPN 11

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    34100 lb
  • Visage Diamètre  
    2.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9690 po
  • Largeur totale
    0.5100 po
  • Filetage Taille  
    2.1570-18 po

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    PW-11
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    751968401100

Aperçu

Description du fabricant
PN 11 ÉCROU AUTOBLOQUANT