Motion
2050953
Nitrile Oil Seal - Solid, 20.500 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 1.500 in Overall Width, HDSE2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01334632
N° MFR2050953
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 20.500 in Shaft Dia., 22.500 in OD, 1.500 in Overall Width, HDSE2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01334632
N° MFR2050953
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    22.500 po
  • Largeur totale
    1.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    20.500 po
  • Poids
    12.53 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité revêtu de métal, double ressort, double élément
  • Mot-clé de description
    Conception HDSE2
  • Type de conception
    HDSE2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Deux lèvres d’étanchéité alignées à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311134484
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Est utilisé lorsqu’un sceau de réserve est souhaité à des fins de conservation ou d’exclusion.

Aperçu

Description du fabricant
2050953 JOINT D’HUILE
  • Éléments à double tête dans un seul étui pour une installation plus facile. Hdse avec joint en tandem est destiné à un service à forte exclusion.