Motion
3050793
Nitrile Oil Seal - Solid, 30.500 in Shaft Dia., 33.000 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01335388
N° MFR3050793
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 30.500 in Shaft Dia., 33.000 in OD, 0.750 in Overall Width, HDS2 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01335388
N° MFR3050793
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    33.000 po
  • Largeur totale
    0.750 po
  • Diamètre de l’arbre
    30.500 po
  • Poids
    12.35 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Recouvrement métallique, joint à ressort scellé unique
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HDS2
  • Type de conception
    HDS2
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre d’étanchéité à ressort avec couvercle à ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    085311143707
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5000 pi/min
  • Tolérance de pression
    10-15 psi
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Pour les applications générales.

Aperçu

Description du fabricant
3050793 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Lèvre unique
  • Un élément à ressort avec un gousset à ressort pour lier le ressort pour une rétention supplémentaire.