Motion
MA5213TV PALIER

LINK-BELT
MA5213TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 1.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01338171
N° MFRMA5213TV BEARING
Prix385.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
MA5213TV BEARING

Roulement cylindrique à rouleaux – Droit, DI 65 mm, DI 120 mm, largeur 1.5000 po, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01338171
N° MFRMA5213TV BEARING

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix385.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    4.01 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    Anneau extérieur avec deux anneaux de retenue en D.I., anneau intérieur cylindrique simple
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    662327053062
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    Lumière
  • CUP_NON
    662327053062

Aperçu

Description du fabricant
MA5213TV PALIER MA5213TV

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer