Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.7500 po
- Alésage Diamètre2 po
- Poids18 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant662327116675
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointLabyrinthe
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327116675