Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage3.7500 po
- Largeur de la base3-1/2 po
- Longueur du boulon du centre au centre9.8750 à 11 po
- Alésage Diamètre2-15/16 po
- Global Hauteur7.3125 po
- Global Longueur13.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids46.25 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.3250 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale58500 lbf
- Capacité de charge statique radiale73500 lbf
- Roulement de rechange22217LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327117184