Motion
PLB6872FR BRG RLR 4 1/2 P

LINK-BELT
PLB6872FR 4 1/2 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347626
N° MFRPLB6872FR 4 1/2 P RLR BRG
Prix6,879.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB6872FR 4 1/2 P RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-1/2 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347626
N° MFRPLB6872FR 4 1/2 P RLR BRG
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
Prix6,879.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    6.0000 po
  • Largeur de la base
    5-1/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    16 à 14.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/2 po
  • Global Hauteur  
    11.3438 po
  • Global Longueur  
    18.3750 po
  • Poids
    156 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    196000 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    6800
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327117993

Aperçu

Description du fabricant
PLB6872FR OREILLERNOIR P-LB6872FR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer