Motion
PLB68112FR  7 PBLK RLR BRG

LINK-BELT
PLB68112FR 7 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347896
N° MFRPLB68112FR 7 PBLK RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB68112FR 7 PBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 7 po de diamètre, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01347896
N° MFRPLB68112FR 7 PBLK RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.8750 po
  • Largeur de la base
    7-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    21.6250 à 24.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    7 po
  • Global Hauteur  
    15.8125 po
  • Global Longueur  
    28.0000 po
  • Largeur totale
    10.2500 po
  • Poids
    388 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +212 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    270000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    415000 lbf
  • Roulement de rechange
    22238LB
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    6800
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327116323

Aperçu

Description du fabricant
PLB68112FR OREILLERNOIR P-LB68112FR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer