Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage8.2500 po
- Alésage Diamètre7-3/16 po
- Poids475 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Matériau du boîtierFonte
- Numéro CUP du fabricant662327116330
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Type de jointLabyrinthe
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327116330