Spécifications
Dimensions
- Base Largeur9.3125 po
- Longueur du boulon du centre au centre8.5625 po
- Global Hauteur2.0000 po
- Global Longueur23.5625 po
- Diamètre de la tige3/8 po
- Voyage12.0000 po
- Poids22.28 lb
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du cadreFonte
- Type de cadrePoignée centrale
- Numéro de catalogue du fabricantSTH 24 À 28-12 DZU
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461210932
- MatérielAcier
- Types de produitsPoignée centrale
- SérieSTH
- StylePoignée centrale pour service standard
- CUP_NON662461210932
Aperçu
- Cadre de montage pour l’assemblage de boîtier central à traction Sealmaster® STH Construction en acier au carbone peint