Motion
ARBRE DE SORTIE 1940533 SE 05UW  OSK05UW

FALK
1940533 OUTPUT SHAFT SE 05UW OSK05UW

Arbre de sortie du réducteur de vitesse - Arbre de sortie, 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI01360408
N° MFR1940533 OUTPUT SHAFT SE 05UW OSK05UW
Prix124.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
1940533 OUTPUT SHAFT SE 05UW OSK05UW

Arbre de sortie du réducteur de vitesse - Arbre de sortie, 1-1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI01360408
N° MFR1940533 OUTPUT SHAFT SE 05UW OSK05UW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix124.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    05U
  • Arbre Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur de projection de l’arbre
    2.36 po
  • Poids
    13.67 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    782934111426
  • Type de produit
    Arbres du réducteur de vitesse
  • Série
    Ultramite
  • Type d’arbre
    Arbre de sortie
  • CUP_NON
    782934111426

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ARBRE DE SORTIE OSK05UW SGL ENDED

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté