Motion
471460C
Série 9000 1-1/4 po Cartouche de réparation mono-flux pour tuyau et tuyau National Thread (NPT) 1-1/4 , côté droit
N° D’ARTICLE MI01360860
N° MFR471460C
Prix1,391.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 9000 1-1/4 po Cartouche de réparation mono-flux pour tuyau et tuyau National Thread (NPT) 1-1/4 , côté droit
N° D’ARTICLE MI01360860
N° MFR471460C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,391.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    1-1/4 po
  • Poids
    12.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    250 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    Débit mono
  • Code d’harmonisation
    8430.49.8010
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Fluide hydraulique
    Non
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Vapeur et huile chaude
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 9000
  • Vitesse
    700 tr/min
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Pression d’eau
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
471460 CARTOUCHE REP F/R9500P
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Bride facile à monter.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté