Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la face4-1/2 po
- Profondeur globale84 mm
Détails
- Remplissage de caisseAucun - Caisse sèche
- Matériau du boîtierThermoplastique
- Sexe de la connexionHomme
- Couleur du cadranBlanc avec lettrage noir
- Matériau du cadranAluminium
- Plage de pression de la jauge15 poH2O
- Type de jaugeProcessus
- Matériau de la lentilleAcrylique
- Température de fonctionnement maximale+140 °F
- Type de montageMontage inférieur (LM)
- Couleur du pointeurNoir
- Matériau du pointeurAluminium
- Matériau du jointNitrile
- Raccord fileté1/4 NPT