Motion
4217187
Manomètres basse pression - Série 632.34 , 0-10 po H2O / 0-6 oz/po2, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Rempli d'un étui sec
N° D’ARTICLE MI01361474
N° MFR4217187
Prix1,812.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètres basse pression - Série 632.34 , 0-10 po H2O / 0-6 oz/po2, 4-1/2 po de diamètre de face, montage inférieur (LM), Aucun - Rempli d'un étui sec
N° D’ARTICLE MI01361474
N° MFR4217187
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
Prix1,812.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4-1/2 po

Détails

  • Plage de température ambiante
    -4°F à +140 °F
  • Tube de Bourdon
    S.O.
  • Remplissage de caisse
    Aucun - Caisse sèche
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique renforcé de fibre de verre noire (POCAN)
  • Caractéristiques de conception
    Boîtier en thermoplastique renforcé de fibre de verre
  • Couleur du cadran
    Aluminium blanc avec lettrage noir
  • Plage de pression de la jauge
    0-10 poH2O / 0-6 oz/po2
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Acrylique transparent avec joint en Buna-N
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    +212 °F
  • Type de montage
    Montage inférieur (LM)
  • Mouvement
    Acier inoxydable
  • Matériau du pointeur
    Aluminium noir
  • Raccordement de la pression
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    632.34
  • Raccord fileté
    1/4 NPT
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
632.34 4.5 10INH2O/OZIN2 1/4 L
  • Convient aux milieux secs et gazeux qui n’attaqueront pas les pièces en acier inoxydable 316 .
  • Utilisé dans l’industrie des procédés : produits chimiques/pétrochimiques, centrales électriques, mines, sur et en mer, technologie environnementale, génie mécanique et construction d’usines.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer