Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.06 po
- Longueur totale9.06 po
- Largeur totale4-1/4 po
- Port 1 taille/type1/2 NPTF (entrée/sortie)
- Port 2 Taille/Type1/2 NPTF (travail)
Détails
- ActionnementLevier
- Direction du débit4-Way
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit maximum20 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Type de bobineCentre ouvert (tous les ports)
- Pression nominale du port T150 psi
- Application de la vanneMobile
Aperçu
- Construction monobloc économique en fonte grise haute résistance à la traction
- Vérification de la charge
- Bobine plaquée chrome dur
- Relâchement du ressort à bille réglable (1,000 psi à 3,000 psi)
- Conversion centre ouvert à centre fermé disponible sur certains modèles
- À utiliser avec les débits du système à 20 GPM
- À utiliser avec des pressions du système jusqu’à 3,000 psi
- Réglage de décharge : 1,500 psi à 12 gal/min
- Action de bobine : 1 = ressort du centre au neutre; 2 = détente à trois positions