Motion
RD-2575-T4-ESA1

PRINCE HYDRAULICS
RD-2575-T4-ESA1

Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier, 4-Way débit maximal de 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361719
N° MFRRD-2575-T4-ESA1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
RD-2575-T4-ESA1

Vanne de régulation directionnelle - Actionnement par levier, 4-Way débit maximal de 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI01361719
N° MFRRD-2575-T4-ESA1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.06 po
  • Longueur totale
    9.06 po
  • Largeur totale
    4-1/4 po
  • Port 1 taille/type
    1/2 NPTF (travail)
  • Port 2 Taille/Type
    3/4 NPTF (entrée/sortie)

Détails

  • Actionnement
    Levier
  • Direction du débit
    4-Way
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de bobine
    Centre ouvert (tous les ports)
  • Pression nominale du port T
    150 psi
  • Application de la vanne
    Mobile

Aperçu

Description du fabricant
RD-2575-T4-ESA1 VANNE DE COMMANDE
  • Construction monobloc économique en fonte grise haute résistance à la traction
  • Vérification de la charge
  • Bobine plaquée chrome dur
  • Relâchement du ressort à bille réglable (1,000 psi à 3,000 psi)
  • Conversion centre ouvert à centre fermé disponible sur certains modèles
  • À utiliser avec les débits du système à 20 GPM
  • À utiliser avec des pressions du système jusqu’à 3,000 psi
  • Réglage de décharge : 1,500 psi à 12 gal/min
  • Action de bobine : 1 = ressort du centre au neutre; 2 = détente à trois positions

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif