Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale2.93 po
- Longueur totale9.19 po
- Largeur totale5.12 po
- Port 1 taille/type1/2 NPTF (travail)
- Port 2 Taille/Type3/4 NPTF (entrée/sortie)
Détails
- ActionnementLevier
- Direction du débit4-Way
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit maximum25 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale2750 psi
- Type de bobineCentre en tandem
- Pression nominale du port T150 psi
- Application de la vanneMobile
Aperçu
- Idéal pour les applications de séparatrice de bûches
- Bobine chromée rigide équilibrée hydrauliquement
- La poignée peut être installée en position HAUT ou BAS
- Pression de dégagement de détente réglable de 1,000 à 2,000 psi
- Pour une utilisation avec des débits jusqu’à 25 gal/min
- Soupape de décharge réglable jusqu'à 2,750 psi
- Bobine centrale en tandem — en position neutre, les deux ports de travail sont bloqués, la pompe est déchargée dans le réservoir
- Réglage de décharge : 2,250 psi à 3 gal/min
- Tailles des ports d’entrée et de sortie : 3/4” NPTF
- Disponible avec des ports de travail 3/4” NPTF pour les applications à débit plus élevé