Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.3 po
- Longueur totale10.94 po
- Largeur totale5 po
- Port 1 taille/type1/2 NPTF (travail)
- Port 2 Taille/Type3/4 NPTF (entrée/sortie)
Détails
- ActionnementLevier
- Direction du débit4-Way
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Arrangement de ressorts pour bobineCentré sur le ressort
- Type de bobineCentre en tandem
- Pression nominale du port T500 psi
- Application de la vanneMobile
Aperçu
- Construction monobloc économique en fonte grise haute résistance à la traction
- Vérification de la charge sur chaque bobine
- Soulagement différentiel de style champignon, réglable de 1,500 à 3,000 psi, également disponible en version basse pression réglable de 500 à 1,500 psi
- Puissance au-delà et capacité de centre fermé
- Poignée réversible
- Réglage de décharge : 2,000 psi à 10 gal/min
- Tailles des ports d’entrée et de sortie : 3/4” NPTF
- Réglage de la décharge (psi à gpm) : 2,000 à 10
- Flotteur à quatre positions en option sur la première bobine