Motion
RD513GG5A4B1

PRINCE HYDRAULICS
RD513GG5A4B1

Vanne directionnelle mobile — Standard — Bobine flottante — Taille de l’orifice de travail : 3/4 po NPTF
N° D’ARTICLE MI01361776
N° MFRRD513GG5A4B1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PRINCE HYDRAULICS
RD513GG5A4B1

Vanne directionnelle mobile — Standard — Bobine flottante — Taille de l’orifice de travail : 3/4 po NPTF
N° D’ARTICLE MI01361776
N° MFRRD513GG5A4B1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
RD513GG5A4B1 VANNE DE COMMANDE
  • Construction monobloc économique en fonte grise haute résistance à la traction
  • Vérification de la charge sur chaque bobine
  • Flotteur à 4 positions en option sur la première bobine
  • Soulagement différentiel de style champignon, réglable de 1,500 psi à 3,000 psi (également disponible en version basse pression réglable de 500 psi à 1,500 psi)
  • Puissance au-delà et capacité de centre fermé
  • Poignée réversible
  • Réglage de décharge : 2,000 psi à 10 gal/min
  • Taille de l’orifice d’entrée/sortie : 3/4 po NPTF
  • Fabricant : Prince Hydraulics