AMERICAN INDUSTRIAL HEAT AB-703-B-4-FP
Échangeur de chaleur – série AB, 4 passe, 3.66 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 2.250 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.250 po, côté coquille NPT 1.000 , NPT 0,750 Côté tube, coquille Max Flow 29 gal/min / tube 15.0 gal/min, coquille en laiton, tubulure en cuivre, bouchon en fonte, déflecteur en laiton, joint d’étanchéité en Hypalon