Motion
ASPP203

NTN
ASPP203

Bloc d’oreiller en acier – Base 2-Bolt, Alésage de 17 mm, Acier pressé, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01362358
N° MFRASPP203
Prix46.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPP203

Bloc d’oreiller en acier – Base 2-Bolt, Alésage de 17 mm, Acier pressé, Usage léger, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI01362358
N° MFRASPP203
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
Prix46.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    22.20 mm
  • Largeur de la base
    0.9687 po, 25.0 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.6875 po
  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Longueur totale
    86 mm
  • Largeur totale
    1.1145 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Numéro de palier
    AS203
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de service
    Service léger
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • ID du boîtier
    PP203
  • Matériau du boîtier
    Acier pressé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359007435
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 lbf
  • Roulement de rechange
    AS203
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASPP2
  • Normes respectées
    AFBMA, ANSI, ISO
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359007435

Aperçu

Description du fabricant
ASPP203 BLOC D’OREILLER