Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Z
- Dimension C de la longueur totale9.60 po
- Facteur de service1.35
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids12 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Mot-clé de description0.17 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge4.4 A
- Efficacité de la pleine charge0 %
- Classe d’isolationB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856039552
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageBase résiliente
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesUL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueS.O.
- CUP_NON722856039552
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes (sauf indication contraire) Facteur de service, comme indication Protection thermique, comme indication Couple variable sur les moteurs à deux vitesses Boulons traversants allongés, comme indiqué Cadre en acier de gros calibre et cadre 48Y et 48YZ ont 48/56 trous de montage du cadre Reconnu UL et certifié CSA