Motion
BL5905
Douille pneumatique - Corps en laiton et acier, raccord cannelé de 3/4 po, 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01363557
N° MFRBL5905
Prix35.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille pneumatique - Corps en laiton et acier, raccord cannelé de 3/4 po, 300 psi, 1/2 po taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI01363557
N° MFRBL5905
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
Prix35.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/2 po
  • Poids
    0.509 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton et acier
  • Composant de couplage
    Douille
  • Type de raccord
    Manuel
  • Mot-clé de description
    Raccord cannelé de tuyau de 3/4 po
  • Type de raccord de tuyau
    Raccord cannelé de tuyau
  • Industrie/Application
    Outils pneumatiques, industriels/en usine, pneumatiques généraux
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    ZSi-Foster Inc
  • Options de sécurité
    Verrou à bille
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/4 po
  • Pression de service
    300 psi
  • Plage de pression de service
    251 à 350 psi

Aperçu

Description du fabricant
BL5905 1/2" BALL LOCK FITTING