Spécifications
Dimensions
- Largeur de la bague intérieure1-5/8 po
- Diamètre extérieur1.5630 po
- Longueur totale2.2500 po
- Largeur totale2.235 / 2.250 po
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.625 po
- Arbre Diamètre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium TEP 950
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementStandard
- Type de fermetureFermé
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-240 à +288 °C
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner
- Capacité de charge statique3500.0 lbf
- CUP_NON662486108276
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace