Motion
FNYBUPB12
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed Non-Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01363581
N° MFRFNYBUPB12
Prix115.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Closed Non-Adjustable, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01363581
N° MFRFNYBUPB12

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix115.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.750 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    2.0600 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé non ajustable
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    1900 lbf
  • CUP_NON
    662486202158

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-12 PIL NOIR