Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.750 po
- Hauteur totale3.250 po
- Longueur totale4.750 po
- Largeur totale4.0000 po
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementStandard
- Revêtement de finitionPTFE
- Type de boîtierFermé non ajustable
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner PB
- Capacité de charge statique7000 lbf
- CUP_NON662486202394