Motion
7205 CMPA
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.5906 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01363675
N° MFR7205 BMPC
Prix222.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 25 mm, D.E. de 52 mm, 0.5906 po de largeur, ouvert, sans bague élastique, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01363675
N° MFR7205 BMPC
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
Prix222.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Hauteur totale
    15 mm
  • Global Largeur  
    0.5906 po
  • Cote de précision
    ABEC3, P6
  • Poids
    0.29 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7205 BMPC BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176101885
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Température maximale
    120 °C
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176101885

Aperçu

Description du fabricant
7205 BMPC BRG