Motion
7316BMPC
Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 39 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01363723
N° MFR7316BMPC
Prix832.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 39 mm, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01363723
N° MFR7316BMPC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix832.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    0.08 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Global Largeur  
    39 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Poids
    9.92 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7316 BMPC BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176101847
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32575 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22500 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176101847

Aperçu

Description du fabricant
7316 BMPC BRG