Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier715
- Distance centrale1.54 po
- Dimensions du boîtier5.13 x 3.69 x 5.38 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier5.38 po
- Longueur du boîtier5.13 po
- Largeur du boîtier3.69 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant715
- Débit maximal tr/minEntrée 35.000 à 1750 tr/min
- Couple de sortie maximal440 po-lb à 100 tr/min
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal50:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio50:1
- Poids0.58 lb
Détails
- Trousse de coussinetsKit B5
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierFonte
- Type d’entréeC-Face Quill
- Numéro de catalogue du fabricant63012
- Numéro CUP du fabricant781711630129
- Puissance d’entrée maximale0.350 ch à 1750 tr/min
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Capacité de charge suspendue300 lb
- RéductionCélibataire
- Série700
- Normes respectéesAGMA
- CUP_NON781711630129