Motion
BA2420ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01363956
N° MFRBA2420ZOH
Prix24.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, 1.5000 po de diamètre extérieur, 1.8750 po de diamètre extérieur, 1.2500 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI01363956
N° MFRBA2420ZOH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8750 po
  • Global Largeur  
    1.2500 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    39000 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BA2420ZOH présente un diamètre d’alésage de 1.5000 po, un type de fermeture ouverte, une conception à extrémité ouverte, un diamètre extérieur de 1.8750 po, une largeur totale de 1.2500 po et un poids de 0.21 lb, ce qui le rend bien adapté aux systèmes à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BA2420ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BA BA
  • Capacité de charge statique
    74200 N

Aperçu

Description du fabricant
BA-2420Z-OH BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer